SCL6D-UU 小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 31355093 SCL6D-UU 小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 31355093 SCL6D-UU 小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 31355093 SCL6D-UU 小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 31355093 SCL6D-UU 小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 31355093

小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼光色 注文コード31355093 品番SCL6D-UU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は光源色など9種類から選べます 他の種類を見る

薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!

消費電力(W)7.6 直径(Φmm)132 高さ(mm)33 質量(g)140 全光束(Lm)600 器具・セットセット品 色温度(K)6500 光源色昼光色 光束(Lm)600 アズワン品番64-9306-71 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)600 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31355093 SCL6D-UU 67931206 SCL6D-U2 小型シーリングライト 薄形 昼光色 アイリスオーヤマ 小型シーリングライト 薄形 昼光色 アイリスオーヤマ 1台 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31355136
2024-03-14
用途:
照明器具のLED化
建設業・工事業

薄型のため従来の器具よりスッキリ感があります。
特に改善の必要はありません。

対象商品:
31355136
2021-12-10
用途:
ドームテントの照明
株式会社ケーズネットワーク 様 (飲食業)

想定どおりの大きさ、明るさは十分です。価格も手頃です。

対象商品:
31355154
2020-06-26
用途:
洗面所の電気交換
車工房SSK 佐々木英之 様

大きさは小さくすごく明るい!大きさが小さかったので不安でしたが30ワットの電球とは比べ物にならないくらい明るい

1人が参考にしています
対象商品:
31355075
2020-04-09
用途:
照明入れ替え
不動産業

取り付けが簡単だけでなく、かなり薄型になり見た目にもスタイリッシュになりました。
小型であり、明るさも充分ありました。
また、購入したいと思いました。

対象商品:
31355145
2019-05-14
用途:
ダイニングの補助照明
その他業種

補助照明として購入しましたが、この照明器具だけで十分に明るかったです。

対象商品:
31355154
2019-02-25
用途:
玄関用
その他業種

玄関・階段用との表示でしたので、少し小さいかなと思いながら注文しましたが、とても明るく満足のいく商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする