曜日別特売
SCL20L-UU 小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 31355136

 

SCL20L-UU 小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 31355136
SCL20L-UU 小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 31355136
SCL20L-UU 小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 31355136
SCL20L-UU 小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 31355136
SCL20L-UU 小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 31355136

小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】

(6件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
光源色電球色
色温度(K)3000
全光束(Lm)2000
消費電力(W)24
内容量1個注文コード31355136品番SCL20L-UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!

消費電力(W)24直径(Φmm)206高さ(mm)37質量(g)400全光束(Lm)2000器具・セットセット品色温度(K)3000光源色電球色光束(Lm)2000アズワン品番64-9306-74LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)2000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31355136
2024-03-14
用途: 照明器具のLED化
建設業・工事業

薄型のため従来の器具よりスッキリ感があります。
特に改善の必要はありません。

対象商品 : 31355136
2021-12-10
用途: ドームテントの照明
株式会社ケーズネットワーク飲食業

想定どおりの大きさ、明るさは十分です。価格も手頃です。

対象商品 : 31355154
2020-06-26
用途: 洗面所の電気交換
車工房SSK 佐々木英之

大きさは小さくすごく明るい!大きさが小さかったので不安でしたが30ワットの電球とは比べ物にならないくらい明るい

1が参考にしています
対象商品 : 31355075
2020-04-09
用途: 照明入れ替え
不動産業

取り付けが簡単だけでなく、かなり薄型になり見た目にもスタイリッシュになりました。
小型であり、明るさも充分ありました。
また、購入したいと思いました。

対象商品 : 31355145
2019-05-14
用途: ダイニングの補助照明
その他業種

補助照明として購入しましたが、この照明器具だけで十分に明るかったです。

対象商品 : 31355154
2019-02-25
用途: 玄関用
その他業種

玄関・階段用との表示でしたので、少し小さいかなと思いながら注文しましたが、とても明るく満足のいく商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする