SCL20LMS-UU 小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】 アイリスオーヤマ 31355224 SCL20LMS-UU 小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】 アイリスオーヤマ 31355224 SCL20LMS-UU 小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】 アイリスオーヤマ 31355224 SCL20LMS-UU 小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】 アイリスオーヤマ 31355224 SCL20LMS-UU 小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】 アイリスオーヤマ 31355224 SCL20LMS-UU 小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】 アイリスオーヤマ 31355224

小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31355224 品番 SCL20LMS-UU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。

直径(Φmm)206 高さ(mm)40.5 質量(g)420 全光束(Lm)2000 色温度(K)3000 光源色電球色 アズワン品番64-9306-83 LED寿命(時間)40000 調光の可否 スイッチ種類壁スイッチ、センサースイッチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31355249
2024-07-29
用途:
玄関の照明として
その他業種

玄関用の照明で40w丸型蛍光灯の器具を使用していましたが、人感センサーの感度が低下してきて点灯に時間がかかる様になり
同様の器具は結構高価でしたので、MonotaROさんのサイトで検索、この商品(LED)を購入(価格が半分以下)。
やっと取り付け、器具の大きさは半分以下なのに明るさが以前よりアップ、取り付け後の圧迫感が無いスリムさが嬉しいです。

対象商品:
31355179
2024-04-24
用途:
トイレの照明として購入
サービス業

取付は簡単で、大きさ、明るさはトイレに丁度良いです。人感センサーも反応良く、ドアを開けると直ぐに点灯します。昼間はスイッチを切り、夜だけセンサーで点灯・消灯させています。

対象商品:
31355249
2020-05-31
用途:
更衣室に設置しました。
農・林・水産業

非常に満足しています。先ず取り付けが簡単であること。人感センサーの為
消し忘れがありません。昼光色で小型ながら明るいこと。

1人が参考にしています
対象商品:
31355215
2020-05-02
用途:
玄関照明
サービス業

以前は40w蛍光灯を使っていましたが
SCL12DMS LED変更して、変わらない明るさで
満足しいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする