注文後、早速送付いただきありがとうございました。
開梱して即取り付けにかかり、2台が完了しました。小型の割には明るくて
満足しています。
非常に明るく、小さくコンパクトで取り付けも簡単でした。
取付簡単、照度も充分、脱衣場には明るすぎるくらいです。
リビングの部屋の形から丸形シーリングライト1つだと端が暗くなってしまい、さらに2つつける必要ないし、明るくなり過ぎてしまいます。調度モノタロウで探したら安価で簡単に取り付けできる電気器具を見つけたので満足しています。
直結照明器具が汚れて交換が必要になり、引掛けシーリングを電気業者に設置してもらい取り付けました。
取付も容易で、アダプターも2種類入っており見た目も良い物でした。