点灯例

SCL6NMS-MCHL 小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 31355328 SCL6NMS-MCHL 小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 31355328 SCL6NMS-MCHL 小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 31355328 SCL6NMS-MCHL 小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 31355328 SCL6NMS-MCHL 小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 31355328

小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31355328 品番 SCL6NMS-MCHL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。

調光の可否 全光束(Lm)600 色温度(K)5000 直径(Φmm)125 高さ(mm)52 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 点灯時間90 スイッチ種類センサースイッチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
家の廊下に付けました
その他業種

思ったよりすごく明るい。
消えるタイミングも丁度良い。

対象商品:
31355319
2024-08-21
用途:
玄関に
郡山中央タイヤ販売株式会社 様

明るさは問題ないんですが、他の方も言ってますがセンサーの反応範囲が狭く反応しない時があります。

2人が参考にしています
対象商品:
31355319
2024-04-14
用途:
トイレ用ランプ&ファンユニットのランプとして使用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

トイレ用ランプ&ファンユニットのランプとして購入しました。
人感センサーが壊れて使えなくなったランプユニットと交換しました。
ファンが壁取り付けタイプのため、金具で斜めに取り付けて使用しましたが良好です。

対象商品:
31355364
2022-08-15
用途:
倉庫に設置
サービス業

使用頻度が少なく、消し忘れが多かった為
節電を含め交換しましたが、明るさも気にならず良かったです。

対象商品:
31355328
2022-04-28
用途:
リフォーム工事の照明増設に使用します
建設業・工事業

センサー付の照明器具の納期が計れない昨今、リーズナブルな価格で即納入いただき感謝のみです。

対象商品:
31355319
2021-10-19
用途:
廊下の照明に使用

廊下に使用しています。
小さく、且つ電球色なのに明るくて良い商品です。
我が家の用途だと消灯までの時間が早いので、人感センサー無しのタイプを選べば良かったが、それはこちらの選定ミス。

対象商品:
31355407
2020-11-29
用途:
ホールの通行 足元確認
早野 工業 様 (建設業・工事業)

深夜の足元確認にとても重宝しております。
ありがとうございました。

対象商品:
31355328
2021-03-07
用途:
取り入れの照明に使っています。
農・林・水産業

自動消灯も便利ですが、自動点灯の方がもっと便利ですね。夜間安全です。
点灯時間の調整が出来るともっと良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
1人が参考にしています
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする