PLM12D-KG 和風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ 籠目 アイリスオーヤマ 31355958 PLM12D-KG 和風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ 籠目 アイリスオーヤマ 31355958 PLM12D-KG 和風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ 籠目 アイリスオーヤマ 31355958 PLM12D-KG 和風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ 籠目 アイリスオーヤマ 31355958

和風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ 籠目

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31355958 品番PLM12D-KG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ムラの無い美しい光でお部屋を明るく照らします。新技術メタルサーキッド構造の上下発光が可能なペンダントライトです。従来品と比べると、天井の明るさが全く異なります。シンプルなデザインでどんなお部屋にも適します。

全光束(Lm)3869 機能調光 適合床面積〜8畳 適用畳数12畳 幅(mm)480 高さ(mm)162 奥行(mm)480 ランプ効率(Lm/W)100 電球の種類LED 調光の可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31355985
2022-08-05
用途:
和室居間の照明
その他業種

8畳和室用に購入し、12畳様なので普段は明るさを少し絞り気味にて使用。
倍くらいの価格になってもよいので枠が樹脂でなく高級感のある木製枠の商品が欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする