TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの トイレ用品
TOTOの 便器・タンク
便器タンクセット(壁排水) KQシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31356868
品番
SH233BAVR/CS230BPVR #SC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
超節水、フチなし形状、トルネード洗浄、セフィオンテクト、静音、エロンゲート、防露便器。
タンク、ノンホールド大小切替。
色
パステルアイボリー
洗浄水量(L)
大/4.8、小/3.6
排水芯(mm)
高さ:120
タイプ
タンク:手洗い有り、便器:壁排水
グリーン購入法
適合
関連資料:
分解図(SH233BA__VR)
分解図(CS230BP__VR)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31356868
SH233BAVR/CS230BPVR #SC1
54647417
SH233BAVR/CS232BPVR #SC1
便器タンクセット(壁排水) KQシリーズ
TOTO
1セット
¥
79,980
税込
¥
87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です