バスクリン 薬湯

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(600g) 注文コード31357988 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「しっかり温まる薬湯」温浴効果を高めて、ダブル生薬かりゅう<新配合>生薬研究により選定した「センキュウ」と「トウキ」。
温泉ミネラルの粒に閉じ込めた2種類の生薬末が、お風呂の中に広がり、温浴効果を高めます。パ
ラベン・アルコールフリー、オーガニック認証ホホバ油新配合(保湿成分)アミノ酸成分で水道水中の塩素を除去。
入浴中のお肌を保護します。

香りシトラスジンジャーの香り 湯の色和漢イエロー(透明タイプ) タイプじんわり保温感 シリーズバスクリン 使用の目安約30回分 使用場所浴室 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31358006
2021-01-28
用途:
自宅の入浴剤

温泉施設の漢方湯の香りがして入浴後、温かい感じが続きます。
潤い成分は少ないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする