※画像はストップ無しです
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドア・扉金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドアクローザー
ドアクローザー コンシールドタイプ161シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31359415
品番
CL-162N
参考基準価格(税別)
¥16,130
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
適合扉質量(kg)
45以下
勝手
右勝手
開き角度(度)
最大)90〜105°
適合ドア高さ(mm)
2100
適合ドア幅(mm)
900