ドアクローザー80シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31359449 品番 81Z-90
参考基準価格(税別)¥10,290 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

90°または120°以上開かない機構。バックチェック機能付。

適合扉質量(kg)30以下 適合ドア高さ(mm)1800 適合ドア幅(mm)800
注意
※120°制限用は取付位置を変えれば100°、110°制限にできます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31359433
2023-08-30
用途:
アルミ門扉をスムーズに開閉する為
Doホーム 様 (建設業・工事業)

大きい扉なので、多少重量があるためこちらの商品選びました。
施工が簡単で、門扉も使いやすくなりました。
次回も、同じような現場で使おうと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする