WISE(若穂囲製作所)
WISE(若穂囲製作所)の スパナ/レンチ
WISE(若穂囲製作所)の 六角棒レンチ
WISE(若穂囲製作所)の 六角棒レンチL型
ダブルボールレンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31360018
品番
WBP50
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
色
緑
寸法H(mm)
5
寸法L(mm)
168
寸法l(mm)
16
先端形状
ボールポイント