WISE(若穂囲製作所)
WISE(若穂囲製作所)の スパナ/レンチ
WISE(若穂囲製作所)の 六角棒レンチ
WISE(若穂囲製作所)の 六角棒レンチL型
ダブルボールレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31360027
品番
WBP60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,740
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
青
寸法H(mm)
6
寸法L(mm)
190
寸法l(mm)
19
先端形状
ボールポイント