WISE(若穂囲製作所)
WISE(若穂囲製作所)の スパナ/レンチ
WISE(若穂囲製作所)の 六角棒レンチ
WISE(若穂囲製作所)の 六角棒レンチL型
ダブルボールレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31360036
品番
WBP80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,230
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
灰
寸法H(mm)
8
寸法L(mm)
210
寸法l(mm)
22
先端形状
ボールポイント