WISE(若穂囲製作所)
WISE(若穂囲製作所)の スパナ/レンチ
WISE(若穂囲製作所)の 六角棒レンチ
WISE(若穂囲製作所)の 六角棒レンチL型
ダブルボールレンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31360045
品番
WBP100
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
茶
寸法H(mm)
10
寸法L(mm)
232
寸法l(mm)
26
先端形状
ボールポイント