TPL61SUW リチウムチャージャー 3000 多摩電子 31362206

リチウムチャージャー 3000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31362206 品番TPL61SUW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。
携帯性重視の薄型&コンパクトタイプ。
内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。
PSE適合品

バッテリー容量(mAh)3000 ホワイト 付属品microUSBケーブル90cm 材質(本体ケース)ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC 出力5V/1.5A 定格(ケーブル)DC5V/2A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×64×11 本体質量(g)80 入力5V/1A USBポート数1個口 充電端子micro-B 給電端子USB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする