- トピアリースティック DAIM 31362434 - トピアリースティック DAIM 31362434

トピアリースティック

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31362434 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

バラやつる花を華やかにサポートします。

材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、PVC アズワン品番64-9099-06 寸法(外径×高さ)(mm)8×1500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31362443
2024-01-26
用途:
ガーデニング
美容室ぱあまやさん 様 (サービス業)

すべすべしているので、ものによっては、絡みにくいのですが、麻紐で誘引しながら使っています。

対象商品:
31362425
2022-09-03
用途:
鉢植えのブーゲンビリア
製造業

対価的にコスパも良く、ゆっくり伸びるつる植物には当分の間、いけそうで、見た目も私的に満足しています。
案外、丈夫そうなので、今回2度目の購入です。

対象商品:
31362443
2022-07-30
用途:
家庭菜園で色々使用。
有限会社柿島屋別館 様 (飲食業)

家庭菜園で緑の支柱は使いたくなく見た目もおしゃれなブラックなので支柱代わりに使っています。つるを這わせたり下の方はかなり広がるのでロープをくくりつけたり色んな用途で使用しています。
リピートで複数購入し重宝しています。サポートアーム付きの販売があると尚いいのですが。今は小玉スイカの空中栽培にも利用しています。

対象商品:
31362425
2022-05-20
用途:
クレマチスに
教育・研究機関

クレマチス苗を6号鉢に植えて育成中です。6号鉢に入るオベリスクがないので、試しに120cmのトピアリースティックを購入したら、サイズは自由に調整できるしバランスも良く素敵でした。値段の割にしっかりしていて高級感があります。
 どちらかというと和風の庭ですが、トピアリースティックは洋風にも和風にも合います。鉢増し用に150cm、180cmも購入します。

5人が参考にしています
対象商品:
31362434
2022-02-10
用途:
バラの誘引
サービス業

値段のわりりしっかりしてると思いますが以前トップの部分が取れたことがあるので気を付けたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31362443
2020-06-13
用途:
緑の空間づくり
金融・保険業

植木鉢の大きさにあわせて広げたり縮めたりしてあわせることができ、使い勝手が良い。丈夫なつくり。

3人が参考にしています
対象商品:
31362425
2020-02-07
用途:
バラのつるの誘引
その他業種

小型のツルバラのツルやブッシュローズの枝の誘引に便利。コスパがいいので、使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする