猫よけシート用押さえピン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード31362626 品番-
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別) アウトレット
¥269219
ブラック 寸法(幅W×長さL)(mm)72×135(115)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31362626
2024-06-12
用途:
隙間の猫よけ
製造業

ここダメシートスリム 2m巻に使用したが、ピンの幅と穴が合わないので、少し加工して穴を大きくして使いました。

対象商品:
31362626
2021-07-24
用途:
猫よけシートを地面に固定する
サービス業

ネコ除けのシート、ポリプロピレン 幅 235mm、長さ 340mm
を地面に固定するために購入しました。
防草シートをおさえるU字ピンより細いので、地中の障害物とかにぶつかると容易に曲がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする