レジ用サーマルロールペーパー

(141件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31362809 品番 -
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レジスター用のロール紙です。
ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。

幅(mm)80 長さ(m)63 用途レジスター用 種別感熱紙(サーマル紙) 芯径(mm)12 紙厚(mm)0.075 外径(mm)80
注意
※高温・多湿の場所や、直射日光のあたる場所は避けてください。
※次の物に接触した場合、記録部が変色する事がありますので注意ください。(テープ、修正液、のり、塩化ビニール、消しゴム、マジック、サインペン、ジアゾ複写機等)
※感熱紙に摩擦熱を与えると発色する事がありますので注意ください。
※濡れた手や汗ばんだ手で触れないようにしてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:487632

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 141
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31362793
2026-01-22
用途:
店舗で使用
製造業

色々値上がりしている昨今、コスパが良く助かります。
厚みがあるので安っぽくないところも嬉しいです

1人が参考にしています
対象商品:
31362793
2025-12-25
用途:
お客様への領収書及び納品書発行に使用します。
三宝商事株式会社 様 (サービス業)

毎日多くに使用しているので、価格面で助かっています。
それに、用紙も丁度良い厚みで、とても満足しています。

対象商品:
31362809
2025-12-24
用途:
サーマルプリンター用
示野タクシー株式会社 様 (運輸・通信業)

個包装で、変色しにくく、色々試した中で一番ですが、10個以上とかのまとめ割引が、あればいいな

2025-12-17
用途:
必須アイテム
卸売・小売業

レシートか、領収証は、必ず発行、消費が多いのでお値打ちなモノタロウさんのサーマルロールペーパーは助かります。
印字も綺麗に出るので必須アイテムです。

対象商品:
31362809
2025-12-15
用途:
オーダー印刷
飲食業

初めて購入した時は、のりが剥がれづらくムダになる部分が多かったが、今回はサッとはがれて、急いで交換の時も
非常に助かります。

2026-02-18
用途:
レジのレシートとジャーナルの記録紙として
飲食業

今まで使用していたものより、巻が大きいので、交換の周期が長くなりました。
助かります。

2025-06-26
用途:
エアレジ レシート
サービス業

コスパで選んでいます。使用に何の問題もありません。
エアレジのレシートとして使用しています。

2人が参考にしています
2025-07-30
用途:
レジ
自動車・二輪車・自転車関連業

長期保存をしないなら何の問題もないと思います。
印字の濃さも必要十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
箱単位で購入したいのですが、何パック注文すれば箱での出荷になりますか。
回答:
注文コード:31362793は、『内容量:1パック(5巻)』単位での販売となり、物流センターでばらしているため、箱入数のご案内は控えさせております。
また、箱入数以上の数量でご注文頂きましても箱単位でのお届けをお約束できかねます。
1人が参考にしています
2023-05-25
質問:
今使っている機器との互換性を知りたいので、機器の型番から調べてもらえますか。
回答:
こちらの商品は汎用品のため記載のサイズ、詳細をご確認の上、お客様判断でお願いいたします。
2023-05-25
質問:
こちらの商品の保存タイプは高保存ですか。
回答:
保存タイプは高保存ではございません。
ノーマルタイプとなります。
1人が参考にしています
2023-05-25

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする