規格UL listed E42024
CSA LR20812
適合工具手動:YNT-2216
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
寸法d2(Φmm)3.7寸法F(mm)6.3仕様A形幅(mm)6.4全長(mm)19.6色赤種類絶縁付圧着端子端子形状先開形寸法D(Φmm)3.2電線抱合範囲AWG(#)22~16寸法l(mm)9寸法T(mm)0.8材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65UL規格取得有CSA規格取得有