P1.25 重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造) 31363003

P1.25 重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造) 31363003
P1.25 重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造) 31363003

重ね合わせ用スリーブ(P形)

(6件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード31363003品番P1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
適合工具
手動:YHT-2210
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.7全長(mm)8外径(Φmm)3.3スリーブ形状重ね合せ用材質(端子)無酸素銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32725183
2022-10-31
用途: ワイヤーロープのカシメ
株式会社光製作所

落下防止用ワイヤーロープのカシメに利用、十分な強度です。

対象商品 : 32725201
2021-03-13
用途: ソーラーパネル配線用

独立ソーラーパネル配線で使用します。圧着器により、確実に接続できます

1が参考にしています
対象商品 : 32725183
2020-06-09
用途: ケーブルの接続

市販のリチウムイオンバッテリーとコネクター類等を接続する際、半田による熱を加えたくないから、こういった物は助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 08528274
2014-04-30
用途: 金具を留めるストッパーとして使います

元々の用途と違う使い方なのですが、有名メーカーと同等品で値段が格安なので、助かりました!

対象商品 : 32725174
2010-08-08
用途: 配線
農・林・水産業

配線の接合に便利です。安い。

対象商品 : 32725183
2010-08-08
用途: 配線作業
農・林・水産業

配線処理に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする