※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の CB型圧着端子
低圧開閉器用圧着端子CBタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
寸法d2(Φmm)
13.0
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
192.6〜242.27
注文コード
31363369
品番
CB200-S12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d2・電線抱合範囲・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d2(Φmm)
13.0
幅(mm)
36
全長(mm)
72
寸法F(mm)
22.5
寸法D(Φmm)
32.7
仕様
CBタイプ
種類
裸圧着端子
端子形状
板形
寸法E(mm)
30.5
寸法T(mm)
4.0
寸法d1(Φmm)
24.0
材質(端子)
無酸素銅
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
192.6〜242.27
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表