※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2-1AF 板状端子 JST(日本圧着端子製造) 31363387 2-1AF 板状端子 JST(日本圧着端子製造) 31363387

板状端子

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14〜1.82 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.6 注文コード31363387 品番2-1AF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は電線抱合範囲・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
寸法d1(Φmm)2.3 寸法D(Φmm)4.1 寸法E(mm)4.3 寸法T(mm)0.8 寸法G(mm)9.0 幅(mm)2.8 全長(mm)13.3 種類裸圧着端子 端子形状板形 電線抱合範囲AWG(#)16〜14 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14〜1.82 材質(端子)無酸素銅 適合工具手動:YAT-2210、空気圧式:YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YA-4 YAD-1A YAD-2A YAT-4A YAD-4A、油圧式:BCT-0514 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86891612
2023-09-05
用途:
制御盤配線
アサノ サービス 様

JST製であり何の問題もありません。
今までは板状部10mmの物を使用していましたが、問題なく使用できています。

対象商品:
37640775
2019-07-06
用途:
基板への配線
自動車・二輪車・自転車関連業

ある特殊な使い方をするために探していたところこの部品に巡り合いました。若干サイズが大きいですがやすりで削って使いました。
とても助かりました。

対象商品:
86891637
2017-12-01
用途:
機械製造(機器配線用)

持ち運びに便利なように箱をプラスチック製のものにできないでしょうか

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ブレード型(板)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする