※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.5-4A 角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造) 31363405 0.5-4A 角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造) 31363405

角先開形端子(A形)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 電線抱合範囲(単線)(mm)0.35〜0.7 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2〜0.5 注文コード31363405 品番0.5-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は電線抱合範囲・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です

規格
UL recognized E42024
CSA LR20812
寸法d2(Φmm)4.3 用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 幅(mm)7 全長(mm)16.2 種類裸圧着端子 端子形状先開形 寸法F(mm)6.3 寸法D(Φmm)2.0 寸法E(mm)4.0 電線抱合範囲AWG(#)26〜22 電線抱合範囲(単線)(mm)0.35〜0.7 寸法T(mm)0.5 寸法d1(Φmm)1.0 材質(端子)無酸素銅 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2〜0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34982026
2019-03-01
用途:
電源端子盤配線

5.5スケアが入って端子盤幅が6ミリに入るのはコレだけのようです。このテは銅なのでやわらかいものの粘りがあり、幅詰め削りはあまりはかどりませんから加工せず入るのが良いです。ただし、モノタロウのシステム上でこれを探しだすのは大変でした。分類や寸法等が一覧表示では不十分で、各製品のページをあたる必要があります。

対象商品:
08527872
2017-12-15
用途:
端子盤への接続に使用
岡山科学技術専門学校 様 (教育・研究機関)

規格通りで品質が安定していてとても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする