※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUB-0.5 棒状端子 JST(日本圧着端子製造) 31363493 TUB-0.5 棒状端子 JST(日本圧着端子製造) 31363493

棒状端子

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 31363493 品番 TUB-0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
適合工具
手動:YHT-2622
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A
油圧式:BCT-0514
寸法d2(Φmm)1.2 寸法d1(Φmm)1.0 寸法F(mm)10.0 寸法E(mm)4.0 寸法D(Φmm)2.2 板厚(mm)0.5 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2〜0.5 規格UL listed E42024 全長(mm)14 種類裸圧着端子 端子形状棒形 電線抱合範囲AWG(#)26〜22 電線抱合範囲(単線)(mm)0.35〜0.7 材質(端子)無酸素銅

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32725147
2020-09-11
用途:
制御盤内配線

安全ブレーカーに線を接続するときに使います。
安いが性能は全く問題なし、より線をねじ締めする場合は最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
32725156
2014-06-23
用途:
キャブタイヤーをアース等に使用
ナイトウ 様

より線だと半田付けが必要になりますから棒状端子で行います。

対象商品:
37641064
2013-12-15
用途:
電気配線
自動車・二輪車・自転車関連業

圧着しやすく、確実に線材を接続できます。継続的に購入したい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする