ビニル絶縁付ギボシ接続子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0〜1.65 注文コード31363728 品番CVDAGF1.25-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電線抱合範囲・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
種別メス 標準色 寸法d(Φmm)4.0 寸法E(mm)14.0 寸法D(Φmm)3.5 寸法l(mm)10.0 使用温度範囲(℃)-25〜60 定格電圧(V)300 難燃性UL94 V-0 材質(絶縁体)PVC 全長(mm)24 種類絶縁付圧着端子 端子形状PCE形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0〜1.65 特性難燃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする