※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
R形丸端子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.35〜0.7
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.2〜0.5
注文コード
31363746
品番
0.5-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
適合工具
手動:-
空気圧式:YA-5
油圧式:YPT-60N/YPT-150-1/BCT-860N/BCT-8150
(本体)YF-1/E-4
(ヘッド)YET-60-1/YET-150-1
幅(mm)
5.2
全長(mm)
12.4
種類
裸圧着端子
規格
CSA LR20812
端子形状
丸形
寸法F(mm)
5.8
寸法D(Φmm)
2.0
寸法E(mm)
4.0
電線抱合範囲AWG(#)
26〜22
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.35〜0.7
寸法T(mm)
0.5
寸法d1(Φmm)
1.0
寸法d2(Φmm)
2.2
材質(端子)
無酸素銅
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.2〜0.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表