※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
R形丸端子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
-
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
3.5
注文コード
31363789
品番
3.5-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
適合工具
手動:YHT-2210
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
幅(mm)
10.3
全長(mm)
18.6
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
寸法F(mm)
8.6
寸法D(Φmm)
4.8
寸法E(mm)
4.8
電線抱合範囲AWG(#)
12
電線抱合範囲(単線)(mm)
-
寸法T(mm)
1.0
寸法d1(Φmm)
2.7
寸法d2(Φmm)
6.4
材質(端子)
無酸素銅
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
3.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表