JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
R形丸端子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
3.65〜4.62
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
10.52〜16.78
注文コード
31363859
品番
14-8NS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
適合工具
手動:-
空気圧式:YA-4/YA-5/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:YPT-60N/YPT-150-1/BCT-0514/BCT-860N/BCT-8150
(本体)YF-1/E-4
(ヘッド)YET-60-1/YET-150-1
幅(mm)
11.5
全長(mm)
30.8
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
寸法F(mm)
14.5
寸法D(Φmm)
9.0
寸法E(mm)
10.5
電線抱合範囲AWG(#)
6
電線抱合範囲(単線)(mm)
3.65〜4.62
寸法T(mm)
1.5
寸法d1(Φmm)
5.8
寸法d2(Φmm)
8.4
材質(端子)
無酸素銅
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
10.52〜16.78
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表