※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
R形丸端子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
6.64〜10.52
注文コード
31364778
品番
R8-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
単線対応タイプ
幅(mm)
11.5
全長(mm)
29.8
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
電線抱合範囲AWG(#)
8
材質(端子)
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
6.64〜10.52
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表