寸法d2(Φmm)6.4
幅(mm)16
全長(mm)46.7
寸法F(mm)20.7
寸法D(Φmm)15.5
仕様CBタイプ
種類裸圧着端子
端子形状板形
寸法E(mm)18.0
寸法T(mm)2.0
寸法d1(Φmm)11.4
材質(端子)無酸素銅
適合工具空気圧式:YA-5、油圧式:YPT-60N YPT-150-1 BCT-860N BCT-8150 (本体)YF-1 E-4 (ヘッド)YET-60-1 YET-150-1 YET-300-1 YET-300N
電線抱合範囲(撚線)(mm2)42.42〜60.57