寸法d1(Φmm)2.3
寸法D(Φmm)4.1
寸法E(mm)4.8
寸法T(mm)0.8
寸法G(mm)18.0
幅(mm)2.3
全長(mm)23
種類裸圧着端子
端子形状板形
電線抱合範囲AWG(#)16〜14
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14〜1.82
材質(端子)無酸素銅
適合工具手動:YAT-2210、空気圧式:YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YA-4 YAD-1A YAD-2A YAT-4A YAD-4A、油圧式:BCT-0514
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.6