用途計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無、同心度:30μm材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅質量(kg)2種類回転ステージテーブル径(Φmm)120分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)平行度(μm)50耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ移動ガイドクロスローラモーメント剛性(sec/N・cm)0.1面振れ(mm)0.02移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止位置決め精度(°)0.1/(繰り返し)0.02ロストモーション(°)0.05バックラッシ(°)0.08原点センサ無