XP-302M-R-A-3(メタン仕様) マルチ型ガス検知器 新コスモス電機 31366099

XP-302M-R-A-3(メタン仕様) マルチ型ガス検知器 新コスモス電機 31366099
XP-302M-R-A-3(メタン仕様) マルチ型ガス検知器 新コスモス電機 31366099

マルチ型ガス検知器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台検知対象ガス可燃ガス(メタン(CH4))、酸素(O2)、硫化水素(H2S)、一酸化炭素(CO)注文コード31366099品番XP-302M-R-A-3(メタン仕様)
参考基準価格(税別)¥263,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます
センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。
大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。
用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。
本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。

用途
各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。
タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。
測定数(種)4検知対象ガス可燃ガス(メタン(CH4))、酸素(O2)、硫化水素(H2S)、一酸化炭素(CO)付属品8mガス導入管、サンプリングフロート、外部警報器(8mケーブル付)、ACアダプタ、アルミケース測定範囲(可燃ガス)-、(酸素)25.1~50vol%、(硫化水素)30.1~150ppm、(一酸化炭素)151~300ppm質量(g)約870(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池4本表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く)機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと)ガス採気方式自動吸引式応答時間(秒)(可燃ガス)30以内、(酸素)20以内、(硫化水素)30以内、(一酸化炭素)30以内検知原理(可燃ガス)接触燃焼式、(酸素)ガルバニ電池式、(硫化水素)定電位電解式、(一酸化炭素)定電位電解式検知範囲(可燃ガス)0~100%LEL、(酸素)0~25.0vol%、(硫化水素)0~30.0ppm、(一酸化炭素)0~150ppm指示精度(可燃ガス)±5%LEL以内、(酸素)±0.5vol%以内、(硫化水素)±1.5ppm以内、(一酸化炭素)100ppm以下:±10ppm以内、101~150ppm:±15ppm以内防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅警報設定値(可燃ガス)1段目:10%LEL、2段目:30%LEL、(酸素)1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%、(硫化水素)1段目:10ppm、2段目:15ppm、(一酸化炭素)1段目:50ppm、2段目:100ppm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする