XP-302M-R-B-3(メタン仕様) マルチ型ガス検知器 新コスモス電機 31366135 XP-302M-R-B-3(メタン仕様) マルチ型ガス検知器 新コスモス電機 31366135

マルチ型ガス検知器

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 検知対象ガス可燃ガス(メタン(CH4))、酸素(O2)、硫化水素(H2S) 注文コード31366135 品番XP-302M-R-B-3(メタン仕様)
参考基準価格(税別)¥252,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は検知対象ガスなど24種類から選べます 他の種類を見る

酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます
センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。
大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。
用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。
本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。

用途
各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。
タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。
測定数(種)3 検知対象ガス可燃ガス(メタン(CH4))、酸素(O2)、硫化水素(H2S) 付属品8mガス導入管、サンプリングフロート、外部警報器(8mケーブル付)、ACアダプタ、アルミケース 測定範囲(可燃ガス)-、(酸素)25.1〜50vol%、(硫化水素)30.1〜150ppm 質量(g)約870(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10〜40 電源単3形アルカリ乾電池4本 表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能) 連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く) 機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示 使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと) ガス採気方式自動吸引式 応答時間(秒)(可燃ガス)30以内、(酸素)20以内、(硫化水素)30以内 検知原理(可燃ガス)接触燃焼式、(酸素)ガルバニ電池式、(硫化水素)定電位電解式 検知範囲(可燃ガス)0〜100%LEL、(酸素)0〜25.0vol%、(硫化水素)0〜30.0ppm 指示精度(可燃ガス)±5%LEL以内、(酸素)±0.5vol%以内、(硫化水素)±1.5ppm以内 防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造 警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅 警報設定値(可燃ガス)1段目:10%LEL、2段目:30%LEL、(酸素)1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%、(硫化水素)1段目:10ppm、2段目:15ppm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする