CW-RW20/BN8 温水洗浄便座 シャワートイレ 連続出湯式 INAX(LIXIL) 31366406

CW-RW20/BN8 温水洗浄便座 シャワートイレ 連続出湯式 INAX(LIXIL) 31366406 CW-RW20/BN8 温水洗浄便座 シャワートイレ 連続出湯式 INAX(LIXIL) 31366406 CW-RW20/BN8 温水洗浄便座 シャワートイレ 連続出湯式 INAX(LIXIL) 31366406 CW-RW20/BN8 温水洗浄便座 シャワートイレ 連続出湯式 INAX(LIXIL) 31366406

温水洗浄便座 シャワートイレ 連続出湯式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31366406 品番CW-RW20/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗練されたフォルムにこだわりの機能が満載。省エネ基準148%達成。ノズル先端着脱可能。洗練されたフォルム。キレイ便座、スッキリノズルシャッター、本体スライド着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座コード内蔵、ノズルオートクリーニング、ノズルそうじ・ノズルお掃除モード、そでなしデザイン、女性専用レディスノズル、おしりパワフル・マイルド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、おしりワイド洗浄・ノズル位置調節、省エネ温水シャワー、Wパワー脱臭、ターボ脱臭機能付き。

質量(kg)5.2 オフホワイト 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×553×139 機能節電機能:省エネ便座、スーパー節電、ワンタッチ節電(8時間後自動復帰)、電源スイッチ、おしり真下洗浄、おしりパワフル・マイルド洗浄、ソフトビデ洗浄 (泡沫)、スーパーワイドビデ洗浄、おしりワイド洗浄・ノズル位置調節、おしりマッサージ洗浄、暖房便座、便座ヒーターオートOFF、スローダウン便座、点字表示、着座センサー、脱臭機能:パワー脱臭(Wパワー)、ターボ脱臭、レディスノズル、抗菌、そでなしデザイン、ノズル先端着脱、スッキリノズルシャッター(使わない時はノズルを収納でいつも清潔)、ノズルお掃除モード、キレイ便座(汚れが入りやすいつぎ目がなく、新素材で便座裏の汚れもサッとひと拭き)、暖房便座コード内蔵 給水方式瞬間式 年間消費電力量(kWh/年)節電機能使用時:91、節電機能不使用時:118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする