※寸法図

- あぜ板 モノタロウ 31367867 - あぜ板 モノタロウ 31367867

あぜ板

(246件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 幅(mm)400 注文コード31367867 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は幅・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。
厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。

幅(mm)400 長さ(m)1.2 厚さ(mm)4.5 用途水田とあぜ道との間仕切り 材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※使用する際は手袋などをはめて作業してください。
※火の気のある場所では使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,550 / 税込 ¥1,705
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31367867 - 87096064 40 アゼ楽ガード サンポリ アゼ楽ガード サンポリ 1パック(20枚) 9,698 税込10,668 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 246
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31367876
2026-02-05
用途:
花壇作り
その他業種

かなり丈夫で、ほどよい柔軟性もあります。
丸ノコで簡単に切れるし、作業性はよいです。
今回は500ミリの高さのあぜ板を地面に200ミリ埋めてみたが、多少しなるくらいでしっかり止まっている。
手間もコストも抑えられて良かったです。

2025-11-21
用途:
雑草堆肥の仕込み

重量感あり頑丈です。
5枚で丸く囲み、雑草を詰め、米ぬかと納豆菌を混ぜ込み、
さらに上から黒い遮光シートを掛けました。
日に日に目減りしてくるので、適時雑草を足しています。
半年後に高級堆肥ができるかと思うと楽しみです。

2026-01-23
用途:
崩れやすい畔のわきに使用する。
農・林・水産業

畔が弱く崩れやすかったので、あぜ板を使用しました。

2025-12-12
用途:
畦シート取替え時
エージェント SAVE 様

幅30CMで扱い安い 比較的埋め込み安い..・・・・・・・・・・・・・

2025-08-16
用途:
田の畦の補強
木下建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

板厚もあり自立するのでありがたい、もぐら対策に使用

3人が参考にしています
2025-03-04
用途:
芝の根の区切り
運輸・通信業

道路と畑の間の畔に芝が植えてあり畑に芝の根が張ってくるので区切り用に購入しました。長さも必要十分でした。ハンマーで叩くときは真っすぐに叩かないと割れてしまいます。
どちらか一方の方を少し先をとがらせてあったら打ち込みやすいですね
耐久性もありそうです

4人が参考にしています
2025-03-17
用途:
田畑草刈り時
運輸・通信業

道路と畑の間に芝生が植えてあり畑に芝の根が進出してくるのを防ぐために購入
大型ハンマーで打ち込んでいたら少し欠けましたが十分満足いける強度だと思います
どちらか片方(地面に差し込む方)を少し斜めに削ってあると打ち込む時に楽かな

1人が参考にしています
2025-04-29
用途:
農作業
製造業

非常に丈夫で他者と比べても、一番安価であったと思われる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
板どうし、連結できますか。
回答:
連結可能です。
2人が参考にしています
2024-06-24
質問:
田んぼに排水路を作るために使用したいと考えています。
繋ぎ目の水漏れは大丈夫ですか。
ホームセンター等で売られているような接続部分が固定出来るようになっていますか。
回答:
多少の水漏れはあるかと思います。
(100%ではございません)
接続部分は、ジョイント仕様になっています。
2人が参考にしています
2024-06-24
質問:
耐候性は何年ぐらいでしょうか。
劣化するとすればどのような状態になりますか。
回答:
耐候性は約2〜3年でございます。
劣化すると割れやすくなります。
2024-06-24
質問:
表面は平滑(ツルツル)でしょうか。
回答:
表面は平滑(ツルツル)です。
2024-06-24
質問:
好きな所で曲げても大丈夫ですか。
回答:
真ん中よりゆっくりと曲げてください。
急な角度では曲げないでください。
2024-06-24

「田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする