※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JF-AG442SYX(JW) 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 FNタイプ INAX(LIXIL) 31368549 JF-AG442SYX(JW) 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 FNタイプ INAX(LIXIL) 31368549

浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 FNタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31368549 品番JF-AG442SYX(JW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,800
適合場所キッチン 使用地区一般 付属品カートリッジ(JF-21ほか) 仕様逆止弁 タイプ微細シャワー 呼び径(mm)13 ハンドル抗菌 機能エコハンドル、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)(水栓)37±2 吐水口長さ(mm)244

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:172

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする