※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

緊急止水弁付サーモスタット混合水栓

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31368637 品番SF-WM346TRQN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
適合場所室内 使用地区寒冷地 呼び径(mm)13 仕様逆止弁 タイプワンタッチ式 機能高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、緊急止水 備考昇圧防止機能はありません 呼び径13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31368637 SF-WM346TRQN 76030764 SF-KA346TRQN 緊急止水弁付サーモスタット混合水栓(逆止弁付) INAX(LIXIL) 緊急止水弁付サーモスタット混合水栓(逆止弁付) INAX(LIXIL) 1個 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31368628
2019-03-21
用途:
流しの混合水栓

デザインが気に入りました。使い勝手ももよく、満足です。重量は重いですね。そのために重量感があり安定しています。

対象商品:
31368628
2019-03-05
用途:
洗濯機の混合栓
サービス業

冬期間の洗濯時にぬるま湯にて汚れを落とすため使用していて重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする