商品画像1

ZC-29 ネジザウルスリキッド(泡タイプ) エンジニア 31368786 ZC-29 ネジザウルスリキッド(泡タイプ) エンジニア 31368786 ZC-29 ネジザウルスリキッド(泡タイプ) エンジニア 31368786 ZC-29 ネジザウルスリキッド(泡タイプ) エンジニア 31368786 ZC-29 ネジザウルスリキッド(泡タイプ) エンジニア 31368786 ZC-29 ネジザウルスリキッド(泡タイプ) エンジニア 31368786

ネジザウルスリキッド(泡タイプ)

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード31368786 品番ZC-29
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場!
瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる!
座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。
錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。
ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。
中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)

用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(8.37MB)
注意
※作業時は保護具(眼鏡・手袋等)を着用し、眼や皮膚に付着しないようにする
※取扱い後は手洗いうがいをする
※幼児の手の届かない所に保管する
※直射日光を避け冷暗所に密閉して保管する
※独特な匂いがあります

商品説明動画

瞬時にサビを落とす!ネジザウルスリキッドZC-29 泡タイプ
この動画は、15人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-10
用途:
作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ホコリをかぶって錆びたプライヤーに使いました。
吹きかけたまま忘れて1日放置してしまったためか、錆が消えてました(笑)

1人が参考にしています
2024-10-09
用途:
ホイールの錆取り
Optima marusa vision 様 (卸売・小売業)

吹きかけてしばらく放置後軽度の錆ならそれだけで落ちます。しつこい錆は流す前にブラシでこすってあげるときれいになる

1人が参考にしています
2024-11-13
用途:
車のサビ落としに
株式会社UNITY 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車のサビ落としに使いました。

よく落ちるのですが、何しろ臭いです。本当に臭い。どうにかなりませんか、、

3人が参考にしています
対象商品:
31368786
2023-12-02
用途:
自転車のさび落とし
運輸・通信業

予想以上の成果あり
もう一つ買います。 
更に安ければ言うことなしです。

3人が参考にしています
対象商品:
31368786
2024-02-07
用途:
錆取り
農・林・水産業

錆取りに使用すると、結構きれいになる、錆びたボルトナットニスプレイすると、錆が取れて、緩みやすくなる、

1人が参考にしています
対象商品:
31368786
2023-06-14
用途:
オートバイのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウでネジザウルスが購入できるとは知らずにいました。

1人が参考にしています
対象商品:
31368786
2022-10-21
用途:
風呂床のサビ
Hiro 様 (サービス業)

一度では、完全に取りきれませんでしたが、3回で綺麗にとれました。 これからも使います。

対象商品:
31368786
2023-05-16
用途:
車のメンテナンス時
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題ありません。迅速丁寧な対応誠にありがとうございました。また、リピートします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする