曜日別特売
SSP-3N スプリンクラー セフティー3 31370194

SSP-3N スプリンクラー セフティー3 31370194
SSP-3N スプリンクラー セフティー3 31370194
SSP-3N スプリンクラー セフティー3 31370194

スプリンクラー

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31370194品番SSP-3N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

芝生や畑の水まき作業に最適です。
先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。
ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途散水パーツ散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)寸法(mm)幅215×高さ100×奥行215質量(g)200適合ホース外径(Φmm)20までノズル3方向適合ホース内径(Φmm)12~15
注意
※水以外の使用はしないでください。分解・改造はしないでください。
※使用後、水道の蛇口は必ず締めて止水してください。
※直射日光の当たらない場所で保管してください。水が凍る場所では保管しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31370194
2023-09-04
用途: ハウスブドウの水やり
農・林・水産業

スプリンクラーを連結して水やりをしています
これは水やりに大変便利です

2が参考にしています
対象商品 : 31370194
2023-08-30
用途: 芝生の水やり
その他業種

散水効果は近場が水溜りになってしまい、散水チューブに買い換えました。

1が参考にしています
対象商品 : 31370194
2023-07-30
用途: かんすい作業
農・林・水産業

回転軸に耐久性が欲しい。長時間の使用なので考えて欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 31370194
2023-05-14
用途: 畑の散水
建設業・工事業

4分岐の部材と同じですが、雨ざらしでいつまで持つか どのくらいの耐久性があるか
試してみたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31370194
2021-12-29
用途: 花壇の水やり
おおくぼ文具

角度・方向の調整が簡単で 快適でした
固定のペグ等が 同梱されてれば もっと良かったのですが

1が参考にしています
対象商品 : 31370194
2020-09-23
用途: 緑地帯の散水
製造業

ホースの着脱が簡単に出来て助かりました。来年の夏はタイマーを追加したいと考えています。

1が参考にしています
対象商品 : 31370194
2019-09-13
用途: 放水
医療・福祉・介護関連業

暑さ対策の為、ビル屋上に設置して放水させませた水の角度など変えられ、またエアコンが良く効く様になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 31370194
2019-08-19
用途: 屋上散水

動作もジョイントの接続も確実で水漏れも無く使いやすいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする