64153 2019年 シンプル卓上2ヵ月インデックスカレンダー B6ヨコ 永岡書店 31370414

2019年 シンプル卓上2ヵ月インデックスカレンダー B6ヨコ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31370414 品番64153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
判型B6 タイプ卓上 ページ数28 ジャンルカレンダー 著者名永岡書店編集部 編 初版年月2018/09/15
注意
※書籍・カレンダーの一部は特価対象外商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31370414
2018-11-11
用途:
接客業
医療・福祉・介護関連業

シンプルで見やすく、使いやすい。二ヶ月に見開きはやはりいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする