画像準備中

長袖ブルゾン CW-1613

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31370614 品番 CW-1613
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

やや細身のすっきりとしたシルエットに、用途に合わせて形を変えた6つの大ケットを配置。
太目の配色ステッチでカジュアル感もプラスした、ユースフル&スタイリッシュなワークジャケット。
インディゴブルーとブラックの2色展開。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
インディゴブルー サイズL 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様袖下マチ、右胸ポケット、前中心スラッシュポケット、左胸ポケット、両腰箱ポケット、左袖ポケット 種別ブルゾン 材質(ドットボタン)金属、(ファスナー・スライダー)金属 胸囲(cm)110 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)64 首廻り(cm)44 生地コンフォートデニム RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする