アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの 秋冬 ボトムス
ワークパンツ BX-916
商品レビューを投稿する
取扱い終了
裾上げ可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31371262
品番
BX-916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
混率(%)
ポリエステル75、綿25
股下(cm)
78
サイズ(cm)
79
ウエスト(cm)
79
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ
材質
(ファスナー)コイル、(スライダー)金属、(前カン)金属
生地
東レ・ストレッチパワーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31371262
BX-916
20749444
BX916
BX916 ワークパンツ(秋冬用)
アルトコーポレーション
1本
¥
5,298
税込
¥
5,828
品番が変更になりました