ワークパンツ BX-916

商品レビューを投稿する
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31371314 品番BX-916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る
ブルー 混率(%)ポリエステル75、綿25 股下(cm)75 サイズ(cm)96 ウエスト(cm)96 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別パンツ 材質(ファスナー)コイル、(スライダー)金属、(前カン)金属 生地東レ・ストレッチパワーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31371314 BX-916 20749496 BX916 BX916 ワークパンツ(秋冬用) アルトコーポレーション BX916 ワークパンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 1本 5,298 税込5,828 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする