カーゴパンツ BX-917

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31371628 品番 BX-917
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

人間工学の理論に基づいた独自の立体裁断により、開脚、屈伸動作が楽であり、腰を落とした動作時に尻の後ろ中心がくいこまないで、ウエスト位置が下がらずに安定させるカッティングです。
パネル面部はポケット布と合わせ二重構造になり、ポケット内での収納物を安定させ、荷重を面で支え荷重を分散する。

ブルー 混率(%)ポリエステル75、綿25 股下(cm)78 サイズ(cm)70 ウエスト(cm)70 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別カーゴパンツ 材質(ファスナー)コイル、(スライダー)金属、(前カン)金属 生地東レ・ストレッチパワーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする