アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 春夏 トップス
半袖ブルゾン BX-902
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31373186
品番
BX-902
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
名入れ
可
色
ブルー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル75、綿25
種別
半袖ブルゾン
材質
(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)ビスロン、(スライダー)金属
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
70
生地
東レ・ストレッチライトツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応