CD-TiN 2.5×60° センタードリル TiNコート 先端角60° モノタロウ 31376476

CD-TiN 2.5×60° センタードリル TiNコート 先端角60° モノタロウ 31376476
CD-TiN 2.5×60° センタードリル TiNコート 先端角60° モノタロウ 31376476
モノタロウ

センタードリル TiNコート 先端角60°

(19件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本注文コード31376476品番CD-TiN 2.5×60°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

先端角が60度のチタンコーティング付センタードリルです。

用途位置決め穴加工にドリル径(Φmm)2.5ドリル長(mm)2.5全長(mm)50シャンク径(Φmm)7.7材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理TiNコーティング先端角(°)60公差h8
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31376476CD-TiN 2.5×60°41559693TiAlCN-CD-2.5×60°CD-TiN 2.5×60° センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウ 41559693センタードリル 60° TiAlCNコートモノタロウ1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31376442
2019-01-24
用途: 穴あけ用

通常加工時は十分だと思うがエポキシ樹脂には釼持が悪かった

対象商品 : 31376476
2018-05-19
用途: 旋盤加工
株式会社キプロジャパン製造業

切れが良く、試しに買ったんですが、また、買いたいと思います

対象商品 : 08700361
2016-09-29
用途: アルミダイキャストケースへの下穴
有限会社ヴォーキュ製造業

ドリルよりも先端精度が良いので、ハンドドリルに付けて下穴をあけるのに使用しています。
穴あけ時のズレも起きにくく、満足しています。

対象商品 : 08700352
2016-06-07
用途: アルミ板の下穴空け
ユー工房

使いやすい もっと種類揃えていきます。

1が参考にしています
対象商品 : 08700395
2016-02-28
用途: けがきした位置に確実に穴をあける為めに使用、フライス盤(ボール盤)で使っています。

今までも使っているのですが間違いなく、いいです、直接ドリルピットで穴あけをすると、食いつきがいまいちで、正確な位置に穴あけが難しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 08700361
2013-04-25
用途: 旋盤作業
タムラオート

旋盤作業時 センター出し使用 キレが良くて スムーズにきれいにできます

1が参考にしています
対象商品 : 08700361
2013-04-15
用途: バイク、車のパーツ製作に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格なりなのかな?も少し切れ味が良ければいいのでしが。

対象商品 : 31376485
2018-06-05
用途: ドリル穴のセンタリング

商品にバラつきがあるのか?新品で使用していきなり折れる事が数回あった。(NCミーリング加工時)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする