大正天びん製作所
大正天びん製作所の はかり
大正天びん製作所の 分銅/おもり
円盤分銅 ステンレス (F1級)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
500
注文コード
31376951
品番
F1DS-500G
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様
磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質
オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼
質量(g)
500
密度
JIS B 7609:2008 11項に適合
クラス
F1級
表面粗さ(μm)
2以下
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000