ユシロ化学工業
ユシロ化学工業の 洗剤
ユシロ化学工業の オフィス・住居用洗剤
ユシロ化学工業の 床用ワックス
ユシロン コート スーパーS-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
31376984
品番
321017
参考基準価格(税別)
¥26,960
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐久性の良さに加え、透明感のある高光沢な輝きを兼ね備えたニュースタンダード品です。 使い勝手の良い汎用タイプです。
pH
8
不揮発分
23±1%
臭気
特異臭
密度(g/cm
3
)
1.04
外観
乳白色液体
粘度(mPa・s)
4