NEWプロインパクト中性 RECOBO

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18L) 注文コード 31377045 品番 791102
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

水洗いのできる様々な場所や基材に安心して使用できる中性多目的洗剤。ローズウォーター&イオン洗浄成分のダブル作用で高い洗浄力を発揮します。また、中性でありながら油汚れにも非常に効果があります。
天然バラエキス「ローズウォーター」&植物系界面活性剤配合。除菌・消臭効果もあり、トイレ・浴室にも適します。
さわやかなローズの香りで、毎日使用しても、臭いが気になりません。
泡立ちが少なく拭き上げが簡単。成分が残留しても材料への影響はほとんどありません。

希釈倍率10〜100倍 形状液体 液性中性 アズワン品番64-8883-87 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※二度拭きが必要な商品になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11608047
2020-04-26
用途:
定期清掃作業

アルカリ洗剤が使えない環境で使え、アルカリ洗剤に劣らない洗浄力を中性ながら発揮します。
独特な匂いがありますが残ることはないので、問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
11608047
2019-06-28
用途:
清掃時ポリッシャーがけでつかってます
運輸・通信業

汚れがとれて作業が楽ですこれこらも販売してくださいよろしくお願いいたします

対象商品:
31377045
2019-01-16
用途:
ビルのフロアやタイルの清掃
不動産業

中性であるのに、洗浄力があって良いし水ですぐ流れて清掃作業がし易い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする